Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6083325 Herst.-Nr.: LC1220BK EAN/GTIN: 4977766696357 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Brother DCP-J 525 W,DCP-J 525,DCP-J 725 DW,DCP-J 725,DCP-J 925 DW,DCP-J 925,MFC-J 280 W,MFC-J 280,MFC-J 430 W,MFC-J 430,MFC-J 625 DW,MFC-J 625,MFC-J 825 DW,MFC-J 825. Marke: Brother. Original oder Kompatibel: Original. Original-Hersteller-Nr.: LC1220BK. Referenznummer Kurz: LC1220. Seitenleistung ca.: 300. Technologie: Tintenstrahl. Tintenvolumen: 12 ml. Wiederaufbereitet: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 625 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, BROTHER DCP-J525W, BROTHER DCP-J725DW, BROTHER DCP-J925DW, BROTHER MFC-J430W, BROTHER MFC-J625DW, BROTHER MFC-J825DW, DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, LC-1220, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,37* | € 12,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,41* | € 13,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,48* | € 13,08* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,49* | € 13,14* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,79* | € 13,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|