Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckreiniger Ajax Tornado 5 L Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6127785
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6127785
Artikel-Nr.:
     94QG7-6127785
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     6127785
EAN/GTIN:
     8714789706870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Ajax Allzweckreiniger Tornado 2 Stück. Bestandteile: 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside. Farbe: Transparent. Gefahrenhinweise: H319Verursacht schwere Augenreizung.. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 1 x Allesreiniger. Marke: Ajax. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reaktion: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Dieser Stoff/ diese Mischung enthält Keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1% oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
GHS Sicherheitshinweis:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Reaktion: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Dieser Stoff/ diese Mischung enthält Keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1% oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, ALLZWECKREINIGER, ALLZWECKFLÜSSIGREINIGER, ALLESREINIGER, UNIVERSALREINIGER, MEHRZWECKREINIGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.