Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien Leitz iLam DIN A5 Glänzend 2 x 125 (250) Mikron Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6154407
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6154407
Artikel-Nr.:
     94QG7-6154407
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     74930000
EAN/GTIN:
     4002432397778
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Laminierfolien iLam 100 Stück. Ausführung: Glänzend. Breite: 148 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Störungsfrei Staufreier Druck Rigid Feuchtigkeitsabweisend Schmutzabweisend Flüssigkeitsresistent. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Geeignet für: Laminieren. Grundfarbe: Transparent. Größe: A5. Höhe: 210 mm. Länge: 216 mm. Länge (m): 0.216 m. Marke: Leitz. Material: EVA (Ethylen-Vinylacetat). Materialstärke: 2 x 125 (250) Mikron. Oberfläche: Glänzend. Produktlinie: iLam. Stärke: 125 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientaschen a5, folientasche, glänzende laminierfolientaschen, LAMINIERFOLIEN, LAMINIERHÜLLEN, LAMINIERHÜLLE, LAMINIERTASCHE, LAMINIERTASCHEN, KALTLAMINIERFOLIE, LAMINIERFOLIE, LAMINIERPAPIER, LAMINIERFOLIENTASCHEN, HEIßLAMINIERFOLIE, LAMINATING POUCHES
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,10923*
€ 0,15523*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 12,88*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,12*
€ 12,91*
Lager 94QG7
44
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,45*
€ 13,35*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,63*
€ 13,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,32*
Ähnlich
Fellowes
53073
ab € 6,68*
Ähnlich
Leitz
16919
ab € 25,54*
Ähnlich
Leitz
33826
ab € 11,70*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,58*
Ähnlich
Leitz
33836
ab € 10,72*
Ähnlich
Leitz
16924
ab € 53,79*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,52*
Ähnlich
Leitz
33835
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
16926
ab € 27,18*
Ähnlich
Leitz
33878
ab € 23,98*
Ähnlich
Leitz
16925
ab € 28,87*
Ähnlich
Leitz
33807
ab € 6,97*
Ähnlich
Leitz
33806
ab € 4,12*
Ähnlich
Leitz
33805
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.