Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sealed Air AirCap Luftpolsterfolie 500 mm (B) x 50 m (L) Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6171984
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6171984
Artikel-Nr.:
     94QG7-6171984
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     100718983
EAN/GTIN:
     5051146025339
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Sealed Air Luftpolsterfolie AirCap. Ausführung: Noppenhöhe: 4.2 mm. Durchmesser Noppen: 9.5 mm.. Breite: 500 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Wiederverwendbar Schwer Umweltfreundlich. Geeignet für: Verpackung, Packungen, Schutz vor Kratzern. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 1 x Luftpolsterfolie. Luftbläschen-Durchmesser: 9.5 mm. Luftbläschen-Höhe: 4 mm. Länge: 50000 mm. Länge (m): 50 m. Marke: Sealed Air. Material: PE (Polyethylen). Produktlinie: AirCap.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: sealed air luftpolsterfolie 50,0 m x 50,0 cm, großnoppen-luftpolsterfolie, air cap luftpolsterfolie, 6171984, AIRCAP E, LUFTPOLSTERFOLIE AIRCAP E, POLSTER, LUFTPOLSTER, LUFTPOLSTERFOLIE, LUFTPOLSTERFOLIEN, NOPPENFOLIE, NOPPENFOLIEN, BLASENFOLIE, LUFTPOLSTER ROLLE, LUFTPOLSTERROLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1772* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,29*
€ 14,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.