Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Sealed Air AirCap Transparent 100 cm x 50 m Perforiert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6171993
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6171993
Artikel-Nr.:
     94QG7-6171993
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     100708718
EAN/GTIN:
     5051146025346
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Sealed Air Luftpolsterfolie AirCap. Breite: 1000 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Wiederverwendbar Schwer. Geeignet für: Schutz von Gegenständen. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 1 x Rolle Luftpolsterfolie. Länge: 50000 mm. Länge (m): 50 m. Marke: Sealed Air. Material: PE (Polyethylen). Produktlinie: AirCap.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 1000 mm x 50 m, großnoppen-luftpolsterfolie, air cap luftpolsterfolie, 6171993, AIRCAP E, LUFTPOLSTERFOLIE AIRCAP E, POLSTER, LUFTPOLSTER, LUFTPOLSTERFOLIE, LUFTPOLSTERFOLIEN, NOPPENFOLIE, NOPPENFOLIEN, BLASENFOLIE, LUFTPOLSTER ROLLE, LUFTPOLSTERROLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Spule (ab € 18,40* pro Spule)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,10*
€ 29,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.