Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher Kleenex 6789 Mainline V-falz Weiß 2-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6186222
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6186222
Artikel-Nr.:
     94QG7-6186222
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6789
EAN/GTIN:
     5027375040931
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Kleenex Falthandtücher 6789 15 Stück. Breite: 60 mm. Falzung: V-falz. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 120 mm. Höhe (gefaltet): 106 mm. Lagen: 2-lagig. Länge: 210 mm. Länge (m): 0.21 m. Marke: Kleenex. Material: Papier. Produktlinie: Mainline. Recycled: Nein. Stärke: 2 mm. Tiefe: 60 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5545 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
230 mm
Breite:
394 mm
Tiefe:
554 mm
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, falthandtuchpapier 2-lagig, kunststoffreinigungstücher, 6186222, HANDTUCH, HANDTÜCHER, HYGIENE, SCOTT, ULTRA, Hilton, PAPIERHANDTÜCHER, FALTHANDTÜCHER, PAPIERHAND, HANDPAPIER, PAPIER HANDTÜCHER, PAPIER HANDTUCH, HANDTUCHPAPIER, PAPIERHANDTUCH
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,63*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 34,20*
€ 42,99*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 43,64*
€ 54,34*
1 Tag
25
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,13*
€ 56,09*
Lager 94QG7
83
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 52,70*
€ 65,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,15*
€ 77,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,70*
€ 73,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,65*
€ 72,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,80*
€ 68,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 52,70*
€ 62,71
pro Packung
1 Packung enthält 2.790 Tücher (ab € 0,01889* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.