Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Kleenex Kleenex Recycled 3-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6186240
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6186240
Artikel-Nr.:
     94QG7-6186240
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8440
EAN/GTIN:
     5027375040368
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Kleenex Toilettenpapier Kleenex 36 Stück. Ausführung: 3-lagig. Blatt pro Rolle: 350. Breite: 393 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 190 mm. Lagen: 3-lagig. Marke: Kleenex. Material: Zellstoff. Recycled: Ja. Tiefe: 786 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
786 mm
Breite:
786 mm
Tiefe:
393 mm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kleenex klopapier, klopapier, klopapier 350 blatt, 6186240, KLEENEX, TOI, TOILET TISSUE, TOILETTEN-PAPIER, KLOPAPIER, TOILETTENPAPIER, KLOPAPIERROLLE, TOILETTENROLLE, TOILETTENTÜCHER, WC PAPIER, TOILETTEN, KLO, TOILETT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,67*
€ 59,16*
€ 5,95*
ab € 45,59*
€ 59,19*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 46,71*
€ 60,80*
2 Tage
95
€ 4,99*
ab € 47,89*
€ 61,77*
Lager 94QG7
15
€ 2,90*
ab € 52,04*
€ 65,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,91*
€ 78,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,73*
€ 77,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,39*
€ 71,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,96*
€ 68,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paket
1 Paket enthält 6 Beutel (ab € 8,67334* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.