| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-6259086 Herst.-Nr.: I-LINE-EF002 EAN/GTIN: 4045513135173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nowy Styl Bürostuhl I-Line. Armlehnen: Höhenverstellbar. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 480 mm. Breite Sitzfläche: 480 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Grau, Schwarz. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. Grundfarbe: Schwarz. Marke: Nowy Styl. Mechanik: Permanentkontakt. Selbstmontage: Ja. Sitztiefe: 410 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stuhltyp: Bürostuhl. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 595 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 460 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Grau, Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl grau, arbeitsdrehstuhl, nowy styl bürodrehstuhl, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, BÜRODREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |