Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moppbezug Numatic SmartPlus 50 cm Mischgarn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6379906
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6379906
Artikel-Nr.:
     94QG7-6379906
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     152004
EAN/GTIN:
     4251556600053
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Numatic Moppbezug SmartPlus 50 cm. Breite: 500 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 200 g. Grundfarbe: Weiß. Marke: Numatic. Material: Mischgewebe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Farbe:
Weiß
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, MOPP, MOP, WISCHMOPP, BODENWISCHBEZÜGE, MOPPBEZÜGE, MOPPBEZUG, WISCHMOP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,00*
ab € 2,719*
€ 4,1414*
Lager 94QG7
75
1
€ 2,90*
ab € 6,46*
€ 9,79*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.