Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Briefumschläge Ohne Fenster C5 229 (B) x 162 (H) mm Gummiert Weiß 100 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6435189
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6435189
Artikel-Nr.:
     94QG7-6435189
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU251
EAN/GTIN:
     4004360947452
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Sigel Briefumschläge DU251 50 Stück. Breite: 229 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C5. Grundfarbe: Weiß. Größe: C5. Höhe: 162 mm. Innendruck: Nein. Lieferumfang: 50 x Briefumschläge. Länge: 162 mm. Länge (m): 0.162 m. Marke: Sigel. Material: Papier. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 100 g/m². Standard-Umschlagformat: C5. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Gummiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
162 mm
Breite:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, briefhüllen c5 gummiert weiss, briefumschlag weihnachten c5, briefumschlag weihnachten, COUVERT, BRIEFUMSCHLÄGE, BRIEF, BRIEFUMSCHLAG, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 14,16*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 12,44*
€ 17,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,69*
€ 17,69*
Lager 94QG7
24
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,44*
€ 17,83*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,69*
€ 18,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.