Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbel Einzelteile
>
Vorbautür
>
Artikel
Vorbautürenset KM-7989 anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-6457329
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
9897
EAN/GTIN:
4044917421585
Suchbegriffe:
Vorbautür
kerkmann vorbautüren
Kerkmann Vorbautürenset KM-7989. Türenset für 2 Ordnerhöhen. Abschliessbar. Breite: 800 mm. Gewicht: 8,7 kg. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8700 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
730 mm
Breite:
800 mm
... >
Büromöbel
>
Regale und Rolladenschränke
>
Regale
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 84,87*
€ 109,05*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 118,72*
€ 151,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 146,99*
€ 184,22*
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 160,49*
€ 211,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale ohne Rückwand, H 1900 mm, lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9800
ab € 49,08*
Sonstiges
Büroregal Dante-, Abschlusswange, für Regale ohne Rückwand, H 1900 mm, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9906
ab € 50,08*
Sonstiges
Büroregal Dante-, Eckregalfeld, H 1900 x B 600 mm, ohne Rückwand, lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9814
ab € 199,33*
Sonstiges
Büroregal Dante-, Eckregalfeld, H 1900 x B 600 mm, ohne Rückwand, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9708
ab € 260,45*
Sonstiges
Büroregal Dante-, Regalfeld, H 1900 x B 1000 mm, ohne Rückwand, lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9811
ab € 128,00*
Sonstiges
Büroregal Dante-, Regalfeld, H 1900 x B 1000 mm, ohne Rückwand, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9707
ab € 152,85*
Sonstiges
Büroregal Dante-, Regalfeld, H 1900 x B 800 mm, ohne Rückwand, lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9810
ab € 111,92*
Sonstiges
Büroregal Dante-, Regalfeld, H 1900 x B 800 mm, ohne Rückwand, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9706
ab € 140,91*
Sonstiges
kerkmann Hängeregistraturschublade Dante, walnuss (71400190)
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8455
ab € 116,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen