| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6516561 Herst.-Nr.: 59331041 EAN/GTIN: 8715316044403 |
| |
|
| | |
| EMMA Sicherheitsschuhe Hoch 2 Stück. Anzeige Sicherheitsstufe: S3. Empfohlene industrielle Nutzung: Baugewerbe, Landwirtschaft. Farbe: Schwarz. Geschlecht: Unisex. Grundfarbe: Schwarz. Größe: 41. Hersteller-Nr.: 59331041. Lieferumfang: 1 x Paar Sicherheitsschuhe. Marke: EMMA. Material: Leder, Stahl. Stahlkappe: Ja. Wetterbeständig: Wasserabweisend. Ölabweisend: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe gr. 41 s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, ARBEITSSCHUHE, SICHERHEITSSCHUHE, BERUFSSCHUHE, STAHLKAPPENSCHUHE, SCHUTZSCHUHE, SCHUHE |
| | |
| |