| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-6572295 Herst.-Nr.: C9733AC EAN/GTIN: 0887111387028 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Tonerkartusche. Druckfarbe: Magenta. Farbe: Black. Grundfarbe: Lila. Kapazität: Hoch. Kompatibel: Canon Imageclasss C 3500 / HP Color Laserjet 5500 DN,Color Laserjet 5500 DTN,Color Laserjet 5500 HDN,Color Laserjet 5500 N,Color Laserjet 5500 PP,Color Laserjet 5500 TDN,Color Laserjet 5500. Marke: HP. Mono/Farbe: Farb. Original oder Kompatibel: Original. Original-Hersteller-Nr.: C9733AC. Referenznummer Kurz: 645A. Seitenleistung ca.: 12000. Wiederaufbereitet: Nein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3110 g | Farbe: | Schwarz |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HP: | Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5500 Series; Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series | Canon: | LBP -2710; LBP -2810 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner magenta, lasertoner hp, lasertoner, COLOR LASERJET 5500, COLOR LASERJET 5500DN, COLOR LASERJET 5500DTN, COLOR LASERJET 5500HDN, IMAGECLASS C, IMAGECLASS C 3500 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |