| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-6592041 Herst.-Nr.: Q5952AC EAN/GTIN: 0887111386977 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Tonerkartusche. Druckfarbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Kapazität: Hoch. Kompatibel: LaserJet 4700,4700dn,4700dtn,4700n,4700ph+. Marke: HP. Mono/Farbe: Farb. Original oder Kompatibel: Original. Original-Hersteller-Nr.: Q5952AC. Referenznummer Kurz: 643A. Seitenleistung ca.: 10000. Technologie: Laserdruck. Wiederaufbereitet: Nein.
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HP: | Color LaserJet 4700; Color LaserJet 4700 DN; Color LaserJet 4700 DTN; Color LaserJet 4700 N; Color LaserJet 4700 PH Plus; Color LaserJet 4700 Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, COLOR LASERJET 4700, COLOR LASERJET 4700 DN, COLOR LASERJET 4700 DTN, COLOR LASERJET 4700 N, 4700 PH PLUS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |