| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-6592059 Herst.-Nr.: Q5951AC EAN/GTIN: 0887111386960 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Tonerkartusche. Druckfarbe: Cyan. Grundfarbe: Blau. Kapazität: Hoch. Kompatibel: LaserJet p4700,4700dn,4700dtn,4700n,4700ph+,4700ph. Marke: HP. Mono/Farbe: Farb. Original oder Kompatibel: Original. Original-Hersteller-Nr.: Q5951AC. Referenznummer Kurz: 643A. Seitenleistung ca.: 10000. Technologie: Laserdruck. Wiederaufbereitet: Nein.
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HP: | Color LaserJet 4700; Color LaserJet 4700 DN; Color LaserJet 4700 DTN; Color LaserJet 4700 N; Color LaserJet 4700 PH Plus; Color LaserJet 4700 Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, COLOR LASER, COLOR LASERJET 4700, COLOR LASERJET 4700 DN, COLOR LASERJET 4700 DTN, COLOR LASERJET 4700 N |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |