Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängetasche Alassio AVERSA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6643341
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6643341
Artikel-Nr.:
     94QG7-6643341
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     41024
EAN/GTIN:
     4021068410248
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Dokumentenmappe
Alassio Umhängetasche AVERSA. Material: Lederimitat ECHTES LEDER: Nein. Innentasche: Nein. Maße (BxTxH): 415 x 110 x 305 mm. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
305 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
110 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,02*
€ 41,00*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 34,15*
€ 46,00*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 52,83*
€ 69,01*
€ 3,50*
ab € 56,01*
€ 73,43*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.