Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltenbuch K+E 8611701-7120K40KL 20 Spalten 277x257mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6652647
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6652647
Artikel-Nr.:
     94QG7-6652647
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8611701-7120K40KL
EAN/GTIN:
     4014149149809
Suchbegriffe:
Kolonnenbuch
Spaltenbuch
spaltenbuch könig ebhardt
kolonnenbuch
Spaltenlineatur mit Datums-u.Textspalte, Spalteneinteilung mit Ziffernlinien, Kopfleiste, Einband: 2-farbig bedruckter, drucklackierter Kartonumschlag, einlagig drahtgeheftet, 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
257 mm
Breite:
277 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 28,09*
€ 38,99*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 28,25*
€ 39,22*
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 31,74*
€ 43,56*
6 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 35,11*
€ 46,07*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 39,48*
€ 53,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.