Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Utensilienablage HAN Scala Polystyrol Blau 125 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6660864
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6660864
Artikel-Nr.:
     94QG7-6660864
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1745-14
EAN/GTIN:
     4012473017412
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
HAN Utensilienablage Scala. Anzahl Fächer: 8 Fächer. Breite: 125 mm. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Höhe: 100 mm. Marke: HAN. Material: Polystyrol. Tiefe: 125 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
100 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,69*
€ 8,77*
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 5,70*
€ 8,83*
Lager 94QG7
33
1
€ 2,90*
ab € 5,90*
€ 9,13*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,55*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 6,65*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.