Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe Fellowes Handifile 19 Fächer Schwarz Faserplatte, Papier Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6671727
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6671727
Artikel-Nr.:
     94QG7-6671727
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9352101
EAN/GTIN:
     0043859654512
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Fellowes Dokumentenmappe. Anzahl Fächer: 19 Fächer. Ausführung: 19 Fächer. Breite: 362 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Schnappverschluss Verschließbar Griff. Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 9352101. Höhe: 250 mm. Lieferumfang: 1 x Fächermappe. Marke: Fellowes. Material: Faserplatte, Papier. Produktlinie: Handifile. Textfeld: Nein. Tiefe: 124 mm. Verschlussart: Steckverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
863 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
250 mm
Breite:
362 mm
Tiefe:
124 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, faltmappe, MAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, DOKUMENTENMAPPEN, ORDNUNGSMAPPE, ORDNUNGSMAPPEN, ABLAGEMAPPE, PULTORDNER, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, ORDNERMAPPE, ECKSPANNMAPPE, ECKSPANNMAPPEN, SPANNMAPPE, SPANNMAPPEN, GUMMIZUGMAPPEN, ECKSPANNERMAPPE, ECKSPANNERMAPPEN, GUMMIBANDMAPPE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,32*
€ 14,89*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 10,45*
€ 15,59*
€ 8,95*
ab € 11,85*
€ 18,13*
Lager 94QG7
68
€ 2,90*
ab € 16,43*
€ 23,45*
€ 6,78*
ab € 55,89*
€ 74,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
1080001
ab € 1,16*
Zubehör
Fellowes
1080501
ab € 1,29*
Zubehör
Fellowes
1141501
ab € 5,77*
Zubehör
Fellowes
1180001
ab € 1,43*
Zubehör
Fellowes
1181501
ab € 6,78*
Zubehör
Fellowes
4470001
ab € 0,66*
Zubehör
Fellowes
4470101
ab € 0,65*
Zubehör
Fellowes
4470601
ab € 2,44*
Zubehör
Fellowes
4470701
ab € 3,56*
Zubehör
Fellowes
4472201
ab € 5,28*
Zubehör
Fellowes
7250501
ab € 6,41*
Zubehör
Fellowes
7250601
ab € 6,43*
Zubehör
Fellowes
7260601
ab € 25,11*
Zubehör
Fellowes
07353
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.