Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen ELBA Long 27450BL Blau Manilakarton DIN A4 65 mm x 31 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6672393
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6672393
Artikel-Nr.:
     94QG7-6672393
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     27450BL/100091148
EAN/GTIN:
     4033874837522
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
ELBA Heftstreifen Long 27450BL 50 Stück. Breite: 65 mm. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Grundfarbe: Blau. Höhe: 31 mm. Marke: ELBA. Material: Manilakarton. Tiefe: 1 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
31 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen blau karton, abheftstreifen, abheftstreifen elba, HEFTSTREIFEN, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.