| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6716889 Herst.-Nr.: CF310AC EAN/GTIN: 0887758726433 |
| | |
|
| | |
| HP Druckkassette CF310AC. Original Druckkassette. Geeignet für Colour LaserJet Enterprise M855, M855x+, M855x+ NFC/Wireless direct, M855xh. Seitenleistung ca. 29.500 Seiten. Farbe: schwarz.
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise M 855 dn; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus; Color LaserJet Enterprise M 855 x plus NFC; Color LaserJet Enterprise M 855 xh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |