| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6766875 Herst.-Nr.: NeroCFCRYB09 EAN/GTIN: 5901747011357 |
| |
|
| | |
| Nowy Styl Besucherstuhl Nero. Armlehnen: Feststehend. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunstleder. Breite Rückenlehne: 525 mm. Breite Sitzfläche: 575 mm. Farbe: Schwarz. Fußtyp: Freischwinger. Grundfarbe: Schwarz. Höhe Rückenlehne: 300 mm. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl. Marke: Nowy Styl. Material Rahmen(2): Chrom. Sitztiefe: 530 mm. Stapelbar: Ja. Stuhltyp: Besucherstuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, BESPRECHUNGSSTÜHLE, BESUCHERSESSEL, BESUCHERSTUHL, KONFERENZSTUHL |
| | |
| |