| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-6766884 Herst.-Nr.: NeroUpRYB009 EAN/GTIN: 5901747011364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nowy Styl Bürostuhl Nero. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Höhenverstellbar. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Breite Sitzfläche: 500 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe Rückenlehne: 520 mm. Marke: Nowy Styl. Mechanik: Synchronmechanismus. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefe: 475 mm. Sitztiefeneinstellung: Ja. Stuhltyp: Bürostuhl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, nowy styl bürodrehstuhl, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, BÜRODREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |