| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-6840153 Herst.-Nr.: 6840153 EAN/GTIN: 8717868149674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Niceday Bürostuhl Mosil. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Feststehend. Bezug Sitz/Rückenlehne: Netzstoff. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 460 mm. Breite Sitzfläche: 480 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 5 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. Gewicht: 12800 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe Rückenlehne: 640 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl. Marke: Niceday. Mechanik: Wippmechanik. Neigbar: Ja. Programmname: Mosil. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefe: 450 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Nein. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 560 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 460 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 12800 g | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl 110kg, BÜROSTUHL, DREHSTUHL, BÜRODREHSTUHL, BÜRODREHSESSEL, COMPUTERSTUHL, SCHREIBTISCHSESSEL, SCHREIBTISCHSTUHL, BÜROSTUHLE, BÜROSTÜHLE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |