Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Magnetband 0,3 x 300 cm Schwarz 6851772


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6851772
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6851772
Artikel-Nr.:
     94QG7-6851772
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6851772
EAN/GTIN:
     8717868150076
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Viking Magnetband. Breite: 3 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Whiteboardtafeln. Gewicht: 49.5 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 3000 mm. Lieferumfang: 1 x Magnetband. Marke: Viking. Tiefe: 0.9 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
49.5 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
3000 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
0.9 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetband 3mm breit, magnetband, magnetbänder schwarz, MAGNET STREIFEN, MAGNETSTREIFEN, MAGNETBAND, MAGNETKLEBEBAND, MAGNETBANDABROLLER, MAUL FERROBAND 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.