Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6988707 Herst.-Nr.: LC223VALBP EAN/GTIN: 5014047566851 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone LC223 4 Stück. Druckfarbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Kapazität: Standard. Kompatibel: Brother DCP-J 4120 DW,DCP-J 4120,DCP-J 562 DW,DCP-J 562,MFC-J 4420 DW,MFC-J 4420 DW,MFC-J 4420,MFC-J 4620 DW,MFC-J 4620,MFC-J 4625 DW,MFC-J 4625,MFC-J 5320 DW,MFC-J 5320,MFC-J 5620 DW,MFC-J 5620,MFC-J 5625 DW,MFC-J 5625,MFC-J 5720 DW,MFC-J 5720. Lieferumfang: 4 x Tintenpatronen. Marke: Brother. Original oder Kompatibel: Original. Original-Hersteller-Nr.: LC223VALBP. Referenznummer Kurz: LC223. Seitenleistung ca.: 4 x 550. Selling_UOM_Ink_Toner: Multipack. Tintenart: Pigmenttinte. Tintenvolumen: 11.8 ml. Wiederaufbereitet: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 210 g |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 4120 DW; DCP-J 562 DW; MFC-J 1100 Series; MFC-J 1140 W; MFC-J 1150 DW; MFC-J 1170 DW; MFC-J 1180 DWT; MFC-J 4420 DW; MFC-J 4425 DW; MFC-J 4620 DW; MFC-J 4625 DW; MFC-J 480 DW; MFC-J 5320 DW; MFC-J 5600 Series; MFC-J 5620 DW; MFC-J 5625 DW; MFC-J 5720 DW; MFC-J 680 DW; MFC-J 880 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 44,03* | € 53,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 43,80* | € 53,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 44,21* | € 53,92* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 44,10* | € 53,96* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 44,26* | € 54,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|