Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXFORD Office Essentials Notebook DIN A5 Liniert Spiralbindung Karton Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011631
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011631
Artikel-Nr.:
     94QG7-7011631
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100103627
EAN/GTIN:
     3020120029887
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
OXFORD Notebook Office Essentials. Anzahl Seiten: 180 Seiten. Ausführung: Liniert 7 mm. Bindung: Draht. Bindungsart: Spiralbindung. Blattfarbe: Schwarz. Breite: 158 mm. Einbandfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Format: DIN A5. Grundfarbe: Schwarz. Größe: A5. Hersteller-Nr.: 100103627. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 1 x Spiralbuch. Lineatur: Liniert. Lochung: Nicht perforiert. Marke: OXFORD. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 90 g/m². Produktlinie: Office Essentials. Seiten pro Block: 180. Tiefe: 15 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
210 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
15 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,10*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 3,60802*
€ 5,34802*
5
€ 4,95*
ab € 3,944*
€ 5,784*
Lager 94QG7
364
1
€ 2,90*
ab € 3,78*
€ 6,41*
1
€ 5,50*
ab € 3,25*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.