Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Falken DIN A4 80 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Grau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011848
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011848
Artikel-Nr.:
     94QG7-7011848
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11285533
EAN/GTIN:
     4014481084561
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner. Produktlinie: Chromocolor. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Grau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Tiefe: 80 mm. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
429 g
Farbe:
Grau
Tiefe:
80 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,26*
€ 2,40*
1 Tag
44
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,41*
Lager 94QG7
69
€ 2,90*
ab € 2,38*
€ 2,49*
6 Tage
153
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 2,60*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.