Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Falken Chromocolor DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Hellblau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011995
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011995
Artikel-Nr.:
     94QG7-7011995
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     7011995
EAN/GTIN:
     4014481084745
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner. Produktlinie: Chromocolor. Modell: S50. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Hellblau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
398 g
Farbe:
Hellblau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 2,26*
Lager 94QG7
18
1
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 2,48*
1
€ 6,95*
ab € 2,70*
€ 2,90*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.