Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7052394 Herst.-Nr.: 920-002540 EAN/GTIN: 5099206020481 |
| |
|
| | |
| Logitech Schreibtisch-Set MK120. Anschlüsse: USB. Bewegungsauflösung: 1000 dpi. Bluetooth: Nein. Breite: 450 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Desktop. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 23.5 mm. Lieferumfang: MK120 Bedienungsanleitung . Marke: Logitech. Multimedia-Tasten: Nein. Nummernblock: Ja. Schnittstellen: USB. Schnurgebunden / Schnurlos: Schnurgebunden. Scrollertyp: Scroll-Rad. Spritzwasserresistent: Ja. Systemvoraussetzungen: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux Kernel 2.6+. Tastaturlayout: QWERTZ. Tasten: Standard. Tiefe: 155 mm. USB: Ja. Verkabelt / Kabellos: Verkabelt. Zusätzliche Merkmale (LOV): Spill Resistant. Übertragungsart: Optisch. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 23.5 mm | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech maus und tastatur, logitech tastaturen, schreibtischset schwarz |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 4,79* | ab € 12,60* | € 15,45* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 12,69* | € 15,54* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | € 6,29* | ab € 12,63* | € 15,57* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 12,69* | € 15,62* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 16,11* | € 19,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|