Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niceday Professional Superior Kosmetiktücher 2-lagig 7133695


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7133695
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7133695
Artikel-Nr.:
     94QG7-7133695
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     7133695
EAN/GTIN:
     8717868183258
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
kosmetiktücher
Niceday Professional Kosmetiktücher Superior. Blatt pro Rolle: 100. Breite: 210 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Lagen: 2-lagig. Lieferumfang: 100 x Kosmetiktücher. Marke: Niceday Professional. Material: Zellstoff. Recycled: Nein. Tiefe: 200 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
164 g
Farbe:
Weiß
Breite:
210 mm
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: TASCHENTÜCHER, TISSUES, TASCHENTUCH, TISSUE, GESICHTSREINIGUNGSTÜCHER, KOSMETIKTÜCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.