| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7335382 Herst.-Nr.: 7335382 EAN/GTIN: 8717868169917 |
| |
|
| | |
| Viking Einziehbarer Kugelschreiber Soft Grip RT-F. Ausführung: Druckmechanik. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 6 g. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Viking. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 0,8 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,3 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber blau 0,3mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS |
| | |
| |