Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Anbauregal Arno Space L'Epsilon Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7565771
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7565771
Artikel-Nr.:
     94QG7-7565771
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZD251606NSG
EAN/GTIN:
     3662548805751
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Das graue L'Epsilon Anbauregal aus Stahlblech hat die Maße (H x B x T) 2250 x 1000 x 600 mm. Das Regal hat 5 Fachböden und eine maximal Traglast von 195kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
2250 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.