| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7928379 Herst.-Nr.: 27670 EAN/GTIN: 4017100027673 |
| |
|
| | |
| Kekse Pick up! Choco & Milk 24 Stück. Anzahl der Portionen: 24. Bestandteile: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver (4,6%), Glukosesirup, Magermilchpulver (1,1%), Molkenerzeugnis, Butterreinfett, gemahlene Haselnüsse, Salz, Emulgator (Sojalecithin, Aromen (Milch, Backtriebmittel (Natriumcarbonate, Diphosphate), Stärke (Weizen, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Hühnereigelb.. Enthält Schokolade: Ja. Farbe: Sortiert. Geschmack: Schokolade. Gewicht: 28 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Marke: Leibniz. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28 g | Farbe: | Sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, bahlsen gebäck gewürz-spekulatius, schoko riegel, bahlsen schokoriegel, KAFFEEGEBÄCK, KEKSE, GEBÄCK, LEBKUCHEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 10,46* | € 14,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 10,69* | € 14,98* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,55* | € 16,62* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,40* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,43584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|