Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exacompta DIN A4 50 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Blau 2-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8039765
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8039765
Artikel-Nr.:
     94QG7-8039765
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     915407B
EAN/GTIN:
     4010960915470
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Ordner. Modell: 915407B. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Blau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch und Quer. Breite: 290 mm. Tiefe: 50 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
320 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner blau a4 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
150
20
€ 12,00*
ab € 2,45*
€ 2,45*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,55*
€ 2,67*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 2,81*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53356E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53342E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53304E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53352E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53354E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53353E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53374E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53347E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53349E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53343E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53359E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53344E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53345E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53341E
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.