Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exacompta DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Weiß 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8039779
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8039779
Artikel-Nr.:
     94QG7-8039779
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     918402B
EAN/GTIN:
     4010960918426
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Ordner. Produktlinie: Maxi. Modell: 918402B. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 75 mm. Farbe: Weiß. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Glatt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 290 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
320 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner weiß, standard ordner, briefordner a4, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
243
20
€ 12,00*
ab € 2,45*
€ 2,45*
Lager 94QG7
209
1
€ 2,90*
ab € 2,67*
€ 2,80*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 2,81*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53356E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53342E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53304E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53352E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53354E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53353E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53374E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53347E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53349E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53343E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53359E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53344E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53345E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53341E
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.