| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-8061554 Herst.-Nr.: CF412XC EAN/GTIN: 0889296531654 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Tonerkartusche. Druckfarbe: Gelb. Farbe: Yellow. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: CF412XC. Kapazität: Hoch. Kompatibel: HP Color Laserjet Pro M 452 DN,Color Laserjet Pro M 452 NW,Color Laserjet Pro M 452,Color Laserjet Pro MFP M 377 DW,Color Laserjet Pro MFP M 377,Color Laserjet Pro MFP M 477 FDN,Color Laserjet Pro MFP M 477 FDW,Color Laserjet Pro MFP M 477 FNW,Color Laserjet Pro MFP M 477. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: HP. Original oder Kompatibel: Original. Original-Hersteller-Nr.: CF412XC. Referenznummer Kurz: 412XC. Seitenleistung ca.: 5000. Wiederaufbereitet: Nein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Gelb |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HP: | Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |