Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche HP 413XC Original CF413XC Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8061561
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8061561
Artikel-Nr.:
     94QG7-8061561
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF413XC
EAN/GTIN:
     0889296531661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Tonerkartusche. Breite: 363 mm. Druckfarbe: Magenta. Farbe: Magenta. Gewicht: 900 g. Grundfarbe: Pink. Hersteller-Nr.: CF413XC. Kapazität: Hoch. Kompatibel: HP Color Laserjet Pro M 452 DN,Color Laserjet Pro M 452 NW,Color Laserjet Pro M 452,Color Laserjet Pro MFP M 377 DW,Color Laserjet Pro MFP M 377,Color Laserjet Pro MFP M 477 FDN,Color Laserjet Pro MFP M 477 FDW,Color Laserjet Pro MFP M 477 FNW,Color Laserjet Pro MFP M 477. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: HP. Original oder Kompatibel: Original. Original-Hersteller-Nr.: CF413XC. Referenznummer Kurz: 413XC. Seitenleistung ca.: 5000. Wiederaufbereitet: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Farbe:
Magenta
Breite:
363 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.