| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-8087686 Herst.-Nr.: NN20TT205 EAN/GTIN: 4014296957739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Topstar Bürostuhl Netpro 110. Material: Netz und Stoff. Sitzhöhe: 450 - 550 mm. Sitzbreite: 450mm. Sitztiefe: 460mm. Rückenlehnenhöhe: 650mm. Gewicht: 16kg. Stuhl Verbrauch Maximum: 8 Stunden. Farbe: grün. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 16000 g | Farbe: | Grün, Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl topstar grün, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |