Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer SÖHNGEN Mit CD Labor & Chemie 400 mm x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8099877
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8099877
Artikel-Nr.:
     94QG7-8099877
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360106
EAN/GTIN:
     4250108800323
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Brandwunden-Set
SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer Mit CD Labor & Chemie. Abschließbar: Ja. Befestigungsart(2): Wandmontage. Breite: 400 mm. Farbe: Orange. Geeignet für: Chemische Industrie, medizinische, technische und chemische Laborbetriebe. Grundfarbe: Orange. Höhe: 300 mm. Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung . Marke: SÖHNGEN.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4770 g
Farbe:
Orange
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 149,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 149,95*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,69*
€ 160,70*
Frei Haus
ab € 133,30*
€ 166,27*
Lager 94QG7
6
€ 2,90*
ab € 150,94*
€ 182,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,74*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.