Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-810008 Herst.-Nr.: 56388-00002-06 EAN/GTIN: 4042448033314 |
| |
|
| | |
| tesa Kraftklebeband Universal. Ausführung: Universal. Bandbreite: 50 mm. Bandlänge: 25000 mm. Breite: 50 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Klebend Lösungsmittelfrei. Geräuscharm: Nein. Grundfarbe: Silber. Kernmaße: 76 mm. Lieferumfang: 1x Gewebeband Rolle. Länge: 25000 mm. Länge (m): 25 m. Marke: tesa. Material: Kraftklebeband. Materialstärke: 220 Mikron. Produktlinie: extra Power. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, tesa gewebeband 50mmx25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, KLEBEBAND, TESA, KRAFTKELBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, VERPACKUNGSBAENDER, VERPACKUNGSBÄNDER, PACKBÄNDER, PACKBAENDER, 56388-WS, EXTRA POWER, VERPACKUMGSBAND, 42005, 1220402, PACKBAND, 42003, 13003942, PANZERBAND, 7044391, GEWEBEKLEBEBAND, GEWEBEBAND, REPARATURBAND, PANZERTAPE, KRAFTKLEBEBAND, GAFFATAPE, GAFFERBAND, GAFFERTAPE, GAFFABAND, DUCTTAPE, GEWEBEBÄNDER, REPARATURKLEBEBAND, GAFFER, GAFFA, DUCT |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 5,17* | € 6,83* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,18* | € 7,21* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 5,49* | € 7,27* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,78* | € 8,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,09* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2072* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|