| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-811555 Herst.-Nr.: 702100003 EAN/GTIN: 5706230113200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SATO Etiketten 26 x 16 mm Weiß 2-zeilig 1200 Stück. Ausführung: für B. Breite: 26 mm. Etiketten pro Rolle: 1200 Stück. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Geeignet für: Preisauszeichnungsgeräte. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 16 mm. Marke: SATO. Material: Papier. Permanent/Dauerhaft: Ja. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Höhe: | 16 mm | Breite: | 26 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, printerlabels as preisetiketten weiß permanent, preisauszeichner etiketten, preisauszeichner-etiketten weiß, ETIKETTEN, VIELZWECKETIKETTEN, BÜROETIKETTEN, ETIKETTEN FÜR WARENAUSZEICHNER, 965903, ZWECKFORM, A10500, ETIKETTEN FÜR PREISAUSZEICHNER, AUFKLEBER, ETIKETTEN FÜR HANDAUSZEICHNER, PREISETIKETT, PREISETIKETTEN, LABELS, SCHRIFTBAND, ADRESSETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |