Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten SATO für Auszeichner Orange 2-zeilig 26 mm x 16 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811556
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811556
Artikel-Nr.:
     94QG7-811556
Hersteller:
     PrinterLabels 
Herst.-Nr.:
     702100032
EAN/GTIN:
     5706230113217
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Preisauszeichner-Etiketten
Preisetiketten
preisauszeichner etiketten
SATO Etiketten 1200 Stück. Breite: 26 mm. Farbe: Orange. Form: Rechteckig. Geeignet für: Preisauszeichnungsgeräte. Grundfarbe: Orange. Höhe: 16 mm. Marke: SATO. Material: Papier.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Höhe:
16 mm
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: ETIKETTEN, VIELZWECKETIKETTEN, BÜROETIKETTEN, ETIKETTEN FÜR PREISAUSZEICHNER, ETIKETTEN FÜR HANDAUSZEICHNER, AUFKLEBER, ZWECKFORM, 965903, ETIKETTEN FÜR WARENAUSZEICHNER, A10531, PREISETIKETT, PREISETIKETTEN, LABELS, SCHRIFTBAND, ADRESSETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.200 Stück (ab € 0,00175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.