Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten SATO für Auszeichner Weiß 2-zeilig 26 mm x 16 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811558
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811558
Artikel-Nr.:
     94QG7-811558
Hersteller:
     PrinterLabels 
Herst.-Nr.:
     702100200
EAN/GTIN:
     5706230113248
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
SATO Etiketten 1200 Stück. Ausführung: Wiederablösbar. Breite: 26 mm. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Geeignet für: Preisauszeichnungsgeräte. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 16 mm. Marke: SATO. Material: Papier. Permanent/Dauerhaft: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
16 mm
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, wiederablösbare Etiketten, printerlabels as preisetiketten weiß permanent, preisauszeichner etiketten, preisauszeichner-etiketten weiß, ERSATZFARBROLLE, FARBROLLE, 965903, ETIKETTEN FÜR PREISAUSZEICHNER, ETIKETTEN, A10600, AUFKLEBER, ETIKETTEN FÜR WARENAUSZEICHNER, ETIKETTEN FÜR HANDAUSZEICHNER, ZWECKFORM, PREISETIKETT, PREISETIKETTEN, LABELS, SCHRIFTBAND, ADRESSETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.200 Stück (ab € 0,00111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.