Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Nylon Heftfäden 4,5 x 15,3 cm Transparent ZB321


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811562
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811562
Artikel-Nr.:
     94QG7-811562
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZB321
EAN/GTIN:
     4004360967054
Suchbegriffe:
Anschieß-Fäden
Anschießfäden
Etikettier-Fäden
Etikettierfäden
Sigel Heftfäden ZB321 2000 Stück. Breite: 45 mm. Farbe: Transparent. Geeignet für: Etiketten. Gewicht: 68 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: ZB321. Höhe: 153 mm. Marke: Sigel. Material: Nylon.
Weitere Informationen:
Gewicht:
68 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
153 mm
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftfäden, Hängeetikett Nylonfäden, Anschießpistole, Etikettierpistole, anschießpistole sigel, anschießpistole, ANSCHIEßFÄDEN, ANSCHIEßFADEN, NYLONFÄDEN, ANSCHIESSFADEN, ANSCHIEßFÄDEN FÜR PISTOLE, FADEN ZUM ANSCHIEßEN, ANSCHIESSFÄDEN, SIGEL, ANSCHIESSFÄDEN FÜR ANSCHIESSPISTOLE, ANSCHIESSFÄDEN FÜR PISTOLE, FADEN ZUM ANSCHIESSEN, 1223013
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,18*
€ 6,12*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,24*
€ 8,87*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 8,91*
10 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 9,10*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,36*
€ 9,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,00209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.