Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Nylon Heftfäden 0,7 x 12,5 cm Transparent ZB340


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811568
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811568
Artikel-Nr.:
     94QG7-811568
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZB340
EAN/GTIN:
     4004360967092
Suchbegriffe:
Anschieß-Fäden
Anschießfäden
Etikettier-Fäden
Etikettierfäden
Sigel Heftfäden ZB340 1000 Stück. Ausführung: manuell verschließbar. Breite: 7 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Reißfest. Geeignet für: Etiketten. Gewicht: 110 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: ZB340. Höhe: 125 mm. Marke: Sigel. Material: Nylon.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
125 mm
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftfäden, Hängeetikett Nylonfäden, Anschießpistole, Etikettierpistole, Hängeschilder, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, sigel universaletiketten, hängeschilder, NYLONFÄDEN, NYLONFADEN, FARBLOSE NYLONFÄDEN, SIGEL, ANSCHIEßPISTOLE, FARBLOSE FÄDEN FÜR ANSCHIEßPISTOLE, FÄDEN AUS NYLON, 1223013, 3990004520
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
15
€ 2,90*
ab € 9,45*
€ 13,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,00*
€ 14,00*
€ 4,75*
ab € 10,88*
€ 15,13*
€ 7,95*
ab € 11,24*
€ 16,13*
2 Tage
40
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 16,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
LP715
ab € 17,13*
Zubehör
Sigel
ZB350
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.