Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivpapier Sigel DP235 DIN A4 90 g/m² Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811627
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811627
Artikel-Nr.:
     94QG7-811627
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP235
EAN/GTIN:
     4004360936210
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Sigel Motivpapier DP235 50 Stück. Blatt pro Rolle: 50. Breite: 210 mm. Farbe: Braun. Format: DIN A4. Grundfarbe: Braun. Höhe: 297 mm. Marke: Sigel. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Papiergewicht: 90 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 7,79*
€ 11,68*
€ 4,75*
ab € 8,69*
€ 12,84*
€ 5,50*
ab € 8,07*
€ 12,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,75*
€ 12,90*
€ 6,95*
ab € 8,71*
€ 13,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,1558* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,02*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,84*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,56*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.