Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Paperflow 802.11 DIN A4 500 Blatt Grau 674 mm x 548 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811895
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811895
Artikel-Nr.:
     94QG7-811895
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     802.11
EAN/GTIN:
     3660141203578
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
Paperflow Prospektständer 802.11. Anzahl Fächer: 24 Fächer. Ausführung: Komplett montiert geliefert. Breite: 674 mm. Breite innen (mm): 674 mm. Farbe: Grau. Fassungsvermögen: 500 Blatt. Fertigkeiten: Stapelbar. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: DIN A4. Gewicht: 7710 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 802.11. Höhe: 548 mm. Innenhöhe: 308 mm. Marke: Paperflow. Material: Karton. Selbstmontage: Nein. Tiefe: 308 mm. Tiefe innen: 297 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7710 g
Farbe:
Grau
Höhe:
548 mm
Breite:
674 mm
Tiefe:
308 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, paperflow prospekthalter a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, SORTIERABLAGE, BELEGFACHSYSTEME, BELEGFACH-SYSTEME, SORTIERSTATION, 1222507, PAPIER, ABLAGE, POSTFÄCHER, POSTSORTIERSTATION, SORTIERFÄCHER, SORTIERFACH, POSTABLAGE, TISCHORDNER, BELEGFACH, BELEGFÄCHER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 5,99*
ab € 110,35*
€ 142,87*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 161,99*
Lager 94QG7
3
€ 2,90*
ab € 130,81*
€ 162,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,60*
€ 180,01*
€ 5,50*
ab € 145,75*
€ 182,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25041
ab € 82,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.