| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-811896 Herst.-Nr.: 802.02 EAN/GTIN: 3660141203561 |
| |
|
| | |
| Paperflow Sortiersystem 802.02. Anzahl Fächer: 24 Fächer. Breite: 674 mm. Breite innen (mm): 670 mm. Farbe: Grau. Fassungsvermögen: 500 Blatt. Fertigkeiten: Stapelbar. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 80202. Höhe: 548 mm. Innenhöhe: 548 mm. Marke: Paperflow. Material: Polystyrol. Produktlinie: Modulodoc. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Ja. Tiefe: 308 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Höhe: | 548 mm | Breite: | 674 mm | Tiefe: | 308 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage, SORTIERABLAGE, SORTIERSTATIONBELEGFACHSYSTEME, BELEGFACH-SYSTEME, ABLAGE, PAPIERABLAGE, SORTIERSTATION, 1222507, 7044378, SORTIERSYSTEM, SORTIERSYSTEME, BRIEFHALTER, BRIEFSTÄNDER, POSTFÄCHER, POSTSORTIERSTATION, SORTIERFÄCHER, SORTIERFACH, POSTABLAGE, TISCHORDNER, BELEGFACH, BELEGFÄCHER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 109,90* | € 140,77* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,45* | € 152,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 127,71* | € 167,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 129,02* | € 167,38* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,17* | € 201,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|