Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen Hetzel 224644 DIN A4 Glasklar Transparent 40 Mikron Polypropylen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812317
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812317
Artikel-Nr.:
     94QG7-812317
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     22464490
EAN/GTIN:
     4013702011140
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4
Hetzel Prospekthüllen 224644 100 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Hüllen: 100 Hüllen. Ausführung: Transparent, oben offen. Ausrichtung: Hochformat. Breite: 210 mm. Dokumentenecht: Ja. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 1 Blatt. Fertigkeiten: Prepunched Top-Ladedesign Verstärkter Streifen Dokumentenecht. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 100 x Prospekthüllen. Lochung: Perforiert. Löcher: 4 Löcher. Marke: Hetzel. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 40 Mikron. Oberfläche: Glasklar. Stärke: 0 mm. Öffnung: Oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle hetzel, klarsichthüllen mit lochrand, DOKUMENTENHÜLLEN, SPEZIAL-PROSPEKT-HÜLLEN, PROSPEKTHÜLLEN, TOP81603
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,41*
€ 5,62*
2 Tage
222
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,72*
8 Tage
18
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,74*
€ 6,01*
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,15*
€ 6,56*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 7,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
22445190
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.